Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Reconditionné - HMIDT551_Harmony HMIGTU - écran tactile haute résolution - 10p W WVGA - à associer avec une box HMIGxx sauf HMIG3X
Ce produit est reconditionné Cet écran tactile universel Magelis GTU est alimenté en 12V à 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur 10 " avec 1280 x 800 pixels et 262K couleurs. Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) universelle est idéale pour la surveillance et la communication haute performance. Surveillance et communication hautes performances grâce à une interface de type smartphone pour une utilisation dans les systèmes d'automatisation les plus exigeants. Il est adapté pour les équipements de contrôle industriel, les zones dangereuses et les applications marines. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Il offre également un stockage amovible, un double LAN et deux interfaces de communication. Il résiste à une température permanente de 60 °C, ce qui le rend idéal pour une installation dans des zones où la ventilation de l'armoire n'est pas possible ou difficile.
Harmony
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
supporte le protocole pour EtherCAT
technologie tactile
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
type d'écran
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
protocole pris en charge pour SERCOS
avec interfaces logicielles
Indice de protection (IP), face avant
avec écran couleur
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
taille de l'écran
Reconditionné
Multiple de vente
Gamme