Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Reconditionné - HMIDT952_Harmony HMIGTU - écran multitouch19p FWXGA 16 M couleurs, capacitif , capteur de luminosité, Scaler et deux ports USB en façade - à associer avec une box HMIGxx sauf HMIG3X et HMIG2U
Ce produit est reconditionné Cet écran tactile de la gamme Harmony GTU dispose d'un écran LCD TFT couleur de 18,5 pouces, prend en charge la résolution FWXGA de 1 366 x 768 pixels. Il est équipé de connexions intégrées USB 2.0 type A, USB 2.0 type mini B. L'écran tactile est conçu avec la technologie capacitive projetée multi-points de contacts (PCT) 50 millions de cycles. Cet écran tactile est doté de 16 millions de couleurs et d'une durée de vie de 50 000 heures. Il s'agit d'un produit classé IP66/IP67 et NEMA 4X. Ses dimensions sont 483 x 69 x 337 mm (largeur x profondeur x hauteur)et pèse 6,8 kg. Il est adapté aux machines complexes, aux aliments/boissons, à l'eau, aux eaux usées, aux mines, aux minéraux, à l'emballage métallique et aux applications de convoyage. Ce produit est certifié RCM, CULus, CE et KC. Il est conforme aux normes UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, classe I division 2, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142 et IEC 61132-2. Cet écran est compatible avec toutes les unités GTU Premium et Open Harmony. Il prend en charge le montage sur panneau pour une installation intérieure. Les produits Harmony GTU (anciennement Magelis GTU) sont des panneaux universels qui incluent une interface de type smartphone et une technologie sans fil.
Harmony
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
supporte le protocole pour EtherCAT
technologie tactile
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
type d'écran
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
protocole pris en charge pour SERCOS
avec interfaces logicielles
Indice de protection (IP), face avant
avec écran couleur
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
taille de l'écran
Reconditionné
Multiple de vente
Gamme