Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Reconditionné - HMIGTO6310_Harmony GTO - terminal IHM standard - à écran tactile - 800x600 pixels SVGA - écran 12,1p - TFT couleur - 96MB- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer
Ce produit est reconditionné Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) Magelis GTO IP65 est alimentée en 24V CC, il dispose d'un écran LCD TFT couleur 12,1", 800 x 600 pixels (SVGA) et 96 Mo EPROM. Il possède également 1 emplacement pour carte SD, 1 hôte + 1 port USB mini-B, 1 port RS232C, 1 port RS485 et 1 port Ethernet TCP/IP. Il est idéal pour une information et une communication optimisées avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et des infrastructures. Il peut être utilisé pour les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines pour aliments et boissons et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Son port hôte RS485 le rend idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Il est facilement programmable avec le logiciel de configuration Vijeo Designer, avec presque pas de codage nécessaire.
Harmony
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
type d'écran
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
protocole pris en charge pour SERCOS
Indice de protection (IP), face avant
avec écran couleur
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Reconditionné