Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 12', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Comfo
Les SIMATIC HMI Comfort Panels conviennent à toutes les applications d'interface homme-machine directement au pied des machines et installations – dans l'automatisation manufacturière, des process et du bâtiment. Ils s'utilisent dans les secteurs et les applications les plus variés. Ils conviennent parfaitement pour les tâches de visualisation exigeantes et, du fait de leurs fonctionnalités homogènes, l'appareil adéquat peut être sélectionné pour chaque application.
Simatic hmi comfort
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de touches système
nombre de touches à LED
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
type d'écran
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
largeur de l'avant
avec interfaces logicielles
Indice de protection (IP), face avant
composants logiciels supplémentaires, chargeables
nombre de langues en ligne
sortie d'impression disponible
nombre de niveaux de protection par mot de passe
avec recettes
valeur de processus par défaut (entrée) possible
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
avec affichage de messages
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
avec clavier alphabétique
avec clavier numérique
nombre de touches de fonction, programmable
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
taille de l'écran
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur d'encastrement
Multiple de vente
Code Douane
Gamme