En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Interface homme machine pupitre et écran
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2B
Réf Rexel : SIE6ES7193-6BP00-0BA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2D
Réf Rexel : SIE6ES7193-6BP00-0DA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIMATIC S7 carte memoire, 4 MO
Réf Rexel : SIE6ES7954-8LC03-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
CPU 1214C, CC/CC/CC, 14ETOR/10STOR/2EA
Réf Rexel : SIE6ES7214-1AG40-0XB0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, col 1
Réf Rexel : SIE6ES7131-6BH01-0BA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
CPU 1510SP-1 PN, 100KO PROG./750KO DONN.
Réf Rexel : SIE6ES7510-1DJ01-0AB0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, col 1
Réf Rexel : SIE6ES7132-6BH01-0BA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
ET 200SP, BUSADAPTER BA 2XRJ45
Réf Rexel : SIE6ES7193-6AR00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SCALANCE XB008
Réf Rexel : SIE6GK5008-0BA10-1AB2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIMATIC MEMORY CARD SD 2 Go
Réf Rexel : SIE6AV2181-8XP00-0AX0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor
Réf Rexel : SIE6AV2124-0GC13-0AX0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIMATIC HMI KP700 Comfort
Réf Rexel : SIE6AV2124-1GC01-0AX0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIMATIC HMI KTP700 Basic
Réf Rexel : SIE6AV2123-2GB03-0AX0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Réf Rexel : SIE6AV2123-2GA03-0AX0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIPLUS HMI KTP700 BASIC
Réf Rexel : SIE6AG1123-2GB03-2AX0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Panneau à écran graphique | |
classe de protection (IP), face avant | IP65 |
---|---|
nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 1 |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
montage possible sur barres profilées | Non |
hauteur de l'avant | 158 mm |
largeur de l'avant | 214 mm |
avec interfaces logicielles | Non |
montage mural/direct possible | Non |
composants logiciels supplémentaires, chargeables | Oui |
nombre de langues en ligne | 32 |
sortie d'impression disponible | Oui |
nombre de niveaux de protection par mot de passe | 50 |
avec recettes | Oui |
valeur de processus par défaut (entrée) possible | Oui |
représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Oui |
avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Oui |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Oui |
standard radio UMTS | Non |
standard radio GSM | Non |
standard radio GPRS | Non |
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 0 |
finition de l'écran | TFT |
tension d'alimentation CC | 19.2...28.8 V |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
avec affichage de messages | Oui |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
maître IO-Link | Non |
standard radio WLAN 802.11 | Non |
standard radio Bluetooth | Non |
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 |
---|---|
protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
nombre d'interfaces matérielles USB | 2 |
nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
protocole pris en charge pour ASI | Non |
protocole pris en charge pour LON | Non |
Type de tension d'alimentation | DC |
température d'utilisation | 0...50 °C |
diagonale de l'écran | 7 pouce |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
profondeur d'encastrement | 63 mm |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles | 12000 Ko |
avec clavier alphabétique | Oui |
avec clavier numérique | Oui |
nombre de touches de fonction, programmable | 0 |
nombre de pixels, vertical | 480 |
nombre de pixels, horizontal | 800 |
nombre de couleurs de l'écran | 16777216 |
avec écran couleur | Oui |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
protocole pris en charge pour MODBUS | Oui |
protocole pris en charge pour KNX | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
protocole pris en charge pour CAN | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui |
Info produit | |
Gamme | Simatic hmi comfort |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85371098 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.