Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vca - horloge - sans affichage - IP20 (bornier), IP40 (face avant) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 233 mA (sans extension)
Ce produit fait partie du relais intelligent - Zelio Logic SR2/SR3, une offre de systèmes d'automatisation simples de 10 à 40 E/S. Ce relais intelligent ComPacT Zelio Logic dispose de 20 E/S, de 0 à 240 avec ladder et de 0 à 500 avec les lignes du schéma de contrôle de la programmation FBD. Il s'agit d'un module avec une tension d'alimentation nominale de 24 V CA et un temps de cycle de 6 ms à 90 ms. Il offre 12 entrées TOR avec une tension de 24 VCA et 4 sorties relais avec une plage de tension de 24 V à 250 VCA et de 5 V à 30 VCC. Il s'agit d'un produit classé IP20 et IP40. Il pèse 0.35 kg. L'application principale de ce module est l'industrie et le secteur du bâtiment/service. Ce produit est certifié par C-Tick, GL, UL, CSA et GOST. Il est conforme aux normes EN/IEC 60068-2-6 Fc et EN/IEC 61000-4-11. Facile à utiliser, Zelio Logic offre une véritable alternative basée sur la logique câblée ou sur des cartes spécifiques.
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.
Zelio logic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
tension d'alimentation CA 60 Hz
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
appareil de base
appareil d'extension
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
sortie avec relais
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
consommation d'énergie
avec minuterie
courant de commutation
Largeur
évolutif
Profondeur
Hauteur