Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution 8 entrées analogiques - entrée analogique isolée compatible avec Premium - raccordement API : SUB-D 25 - IP20 - tension assignée d'isolement : 2000 V
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Elle est certifiée par LROS, DNV, UL, GL, BV et CSA. Cette embase de raccordement convient aux modules d'E/S Modicon X80 tels que BMXAMI0800, BMXAMI0810 et BMEAHI0812. Avec un incide de protection IP20, ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Les voies d'entrées analogiques distribuées sont isolées les unes des autres. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par LROS, DNV, UL, GL, BV et CSA. Il répond aux normes CSA C22.2, CEI 61131 et UL 508. Cette embase de raccordement convient pour une utilisation avec le module d'entrées analogiques Premium TSXAEY810.La fixation s'éffectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis sur plaque pleine avec un kit de fixation. La fixation s'éffectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis sur plaque pleine avec un kit de fixation.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Accessoire
Type d'accessoire mécanique
Pièce détachée
type d’accessoires électriques
Gamme
Code Douane
Multiple de vente