Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution pass. 8 voies analogiques - courant d'entrée, tension d'entrée anal. et Pt100, compatibles avec Premium - raccordement API : SUB-D 25 - IP20 - tension assignée d'isolement : 2000 V
Cette embase fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases IP20 pour système de précâblage Telefast. Elle est destinée à la distribution de 8 voies analogiques. Sa tension de circuit de commande est de 24 V CC. Les voies d'entrées analogiques distribuées sont isolées les unes des autres. Il est équipé de borniers à vis pour la connexion électrique et la connexion SUB-D 25 contacts aux automates programmables industriels (API). Son degré de protection est IP20. Il est adapté à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par LROS, DNV, UL, GL, BV et CSA. Il est conforme aux normes CSA C22.2, IEC 61131 et UL 508. Cette embase de raccordement est destinée à être utilisée avec Modicon d'E/S X80 BMXAM0800. Il peut être fixé par des clips (rail DIN symétrique 35mm) et des vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme. Ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
type d’accessoires électriques
Type d'accessoire mécanique
Gamme
Code Douane
Multiple de vente