Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution pass. 8 voies - courant d'entrée, tension d'entrée analogique et Pt100, compatibles avec Premium - raccordement API : SUB-D 25 - IP20 - tension assignée d'isolement : 2000 V
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Elle est certifiée par LROS, DNV, UL, GL, BV et CSA. Cette embase de raccordement convient aux modules d'E/S Modicon X80 tels que BMXAMI0800, BMXAMI0810, BMEAHI0812 et BMXAMO0802. Avec un incide de protection IP20, ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Les voies d'entrées analogiques distribuées sont isolées les unes des autres. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par LROS, DNV, UL, GL, BV et CSA. Cette embase de connexion est adaptée pour une utilisation avec les automates Modicon Premium TSXAEY1600, TSXAEY800, TSXASY800 et TSXASY810.La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau du corps de base de contact
section de conducteur connectable
Matériau du corps isolant
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
diamètre du contact femelle
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
longueur de câble configurable
longueur du conduit préassemblé
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
nombre de canaux par poste d'enfichage
raccordement pour capteurs NPN
Degré de pollution
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
avec séparation de potentiel
Température de fonctionnement
Matière
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme