Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL - embase miniature - tension d'ali. : 19..30 V - 1 rangée horizontale - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - fix. par clips ou vis
Cette embase de raccordement pour système pré-câblé Telefast fait partie de la gamme Modicon ABE7. Cette embase miniature de raccordement passive propose 16 canaux d'entrées ou sorties. Il a 1 terminal par canal.Il s'agit d'une sous-base avec un courant d'alimentation maximal de 1,8A et une tension d'alimentation nominale de 19V à 30V. Il est fourni avec des borniers à vis-étrier pour le raccordement électrique. C'est un produit classé IP2x. Il pèse 0,16 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, BV, CSA, UL, DNV et PROS. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau du corps de base de contact
section de conducteur connectable
Matériau du corps isolant
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
diamètre du contact femelle
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
longueur de câble configurable
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
nombre de canaux par poste d'enfichage
raccordement pour capteurs NPN
Degré de pollution
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
courant de somme max.
capacité de courant max. par socle de raccordement
capacité de courant max. par signal E/S
Matériau du revêtement de contact
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension de fonctionnement
avec séparation de potentiel
Température de fonctionnement
Matière
Tension
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme