Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL - embase miniature - tension d'ali. : 19..30 V - 3 rangées horizontales - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - 20 broches - IP2X
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Elle est équipée de bornes à vis étriers pour la connexion électrique. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Les performances de la gamme modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau du corps de base de contact
section de conducteur connectable
Matériau du corps isolant
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
diamètre du contact femelle
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
longueur de câble configurable
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
nombre de canaux par poste d'enfichage
raccordement pour capteurs NPN
Degré de pollution
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
courant de somme max.
capacité de courant max. par socle de raccordement
capacité de courant max. par signal E/S
Matériau du revêtement de contact
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension de fonctionnement
avec séparation de potentiel
Température de fonctionnement
Matière
Tension
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme