Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - L125mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 LED (vert) puissance ON - 20 broches - IP2X
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre de sous-bases de raccordement pour système de précâblage. Il s'agit d'une embase de connexion passive pour 16 voies d'E/S numériques et tous les communs, avec 2 bornes par voie. Sa tension de circuit de commande est de 24 VCC. Il fournit une fonction de contrôle d'E/S numériques. Il est équipé de borniers à vis pour le raccordement électrique et de raccordement HE10 20 contacts aux automates programmables. Le couple de serrage du câblage est de 0,6 N.m avec un tournevis plat de diamètre 3,5 mm. C'est une embase universelle avec un degré de protection IP20. Il pèse 0.300 kg. Il convient à tout type d'applications industrielles nécessitant une connexion rapide de modules d'E/S (numériques, analogiques et de comptage) à des parties opératives. Ce produit est certifié DNV, CSA, UL, GL et EAC. Il peut être utilisé avec les contrôleurs Modicon Quantum et Modicon Premium, les modules d'extension d'E/S Modicon TM3 et X80. Il est livré en 1 emballage (type PCE). Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Le module Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications HVAC.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau du corps de base de contact
section de conducteur connectable
Matériau du corps isolant
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
diamètre du contact femelle
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
longueur de câble configurable
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
nombre de canaux par poste d'enfichage
raccordement pour capteurs NPN
Degré de pollution
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
courant de somme max.
capacité de courant max. par socle de raccordement
capacité de courant max. par signal E/S
Matériau du revêtement de contact
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension de fonctionnement
avec séparation de potentiel
Température de fonctionnement
Matière
Tension
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme