Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actassi - socle rehausse de baie L8xP8 - gris (RAL 9011) - hauteur : 200..350mm - largeur : 800mm - profondeur : 800m - fixation au sol
Support de plinthe en tôle d'acier à poudre époxy-polyester texturée grise (RAL 9011) pour armoires VDA, VDS et SF en Actassi en Actassi Actassi Montage en face arrière La largeur est de 800 mm La hauteur est de 350 mm La profondeur est de 1 901 mm Le nombre d'unités de rack est 24U et 42U Charge statique de 1 000 kg.
La gamme Actassi Essential répond à toutes les configurations d'installation réseau en petit et moyen tertiaire avec une offre complète, depuis le coffret aux raccordements des équipements :
- Connecteurs très astucieux,
- Panneaux fixés en un clic,
- Coffrets totalement accessibles,
- Panneau et ses composants dans une seule référence,
- Enveloppe et ses accessoires dans une seule référence.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un rangement de câbles
Numéro RAL (équivalent)
Matériau
Adapté à la profondeur de boîtier
adapté pour aération et désaération
Capacité de charge max.
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur