Lampe à diodes 600 lm 110V 240V sans prise

Main media

Caractéristiques principales

  • type de tension AC
  • Puissance ECL 7 W
  • tension assignée (Ue) 100...100 V

Lampe à diodes 600 lm 110V 240V - SZ - Longueur 337 mm - sans prise de courant

 
 

Détails du produit


Une clarté incroyable

Sz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Eclairage d'armoire

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension

AC

Puissance ECL

7 W

Type de pose

montage en saillie

tension assignée (Ue)

100...100 V

finition du raccordement électrique

autre

montage 482,6 mm (19 pouces)

Oui

matériau

aluminium

longueur

337 mm

avec détecteur crépusculaire

Oui

avec dispositif on/off

Non

avec prise

Oui

Info produit

Gamme

Sz

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.