Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - PLA - plinthe - pour enveloppe L 420 - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 1285 x 410 - IP44 - IK10
Socle à utiliser avec les coffrets PanelSeT PLA et PanelSeT PHD Le socle doit être utilisé dans des applications polyvalentes La largeur est de 1285 mm La hauteur est de 200 mm La profondeur est de 410 mm Le kit est composé d'éléments de fixation, de 2 panneaux avant et de 2 parties latérales Le produit est en matériau gris : Plastique (RAL 7035) Indice de protection d'entrée IP44 Le calibre de protection mécanique est IK10
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un rangement de câbles
numéro RAL (équivalent)
Matériau
adapté à la profondeur de boîtier
adapté à la largeur de boîtier
adapté pour aération et désaération
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur