Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - vis M6x18mm - filetage ISO : M6 - perforation hexagonale - livrée avec rondelle - composant du démarreur étoile-triangle : écrous mobiles 1/4 tour +boulons - vis avec rondelle imperdable
Schneider Electric propose un accessoire de montage PanelSeT composé d'une vis à filetage M6 d'une longueur de 18 milimètres associée à une rondelle imperdable Sa tête de vis à 6 pans en acier est de type fendu. Vendu par lot de 100, ce produit vous permettra d'assembler vos éléments rapidement et simplement C'est également un composant du démarreur étoile-triangle qui convient à des moteurs d'une puissance allant de 4 à 375 kW. Il se fixe sur platine de montage et sur rail et il est compatible avec des montants AM3-EC. En conformité avec la norme ISO EN 898-1 en vigueur, ce produit assure une sécurité absolue lors de l'assemblage de vos éléments.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
certificat de type de matériau selon EN 10203
filetage complet
taille de filetage (métrique)
Matériau
autobloquant
avec bride
avec rondelle
avec écrou
type de filetage
hauteur de tête
filetage gauche
dimension du boulon à col carré
tête fraisée
forme de la tête/extrémité
Couleur
Qualité du matériau
diamètre de tête
longueur de filetage
dimension du profil
Traitement de surface
système à vis
inclinaison du filetage