Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT SF kit - porte pleine ext. façade - côté - Haut. 2000x800mm - 1 porte - 4 charnières - 1 poignée avec serrure - 4 cliquets de verrou. - 1 verrou. 4 pts - 1 cadre - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120DEG
Porte pleine pour cellule PanelSeT SF /armoire PanelSeT SM.Applications polyvalentes. Montage en façade ou sur les côtés. Verrouillage double barre 5 mm. L'angle d'ouverture de la porte réversible est de 120 °. Corps en tôle d'acier, finition de surface en poudre époxy-polyester. Couleur gris clair RAL 7035.
PanelSeT SF
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Degré de protection (NEMA)
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
finition CEM
Profondeur
Hauteur
Couleur
Modèle type
Largeur