Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - H1800xL1600xP400mm - avec 1 corps, 2 portes, 2 plaques passe-câbles, 1 syst. de verrou. à poignée : porte, 1 syst. de blocage, 4 supp. de platine de montage, 1 châssis plein - IP55
L'armoire au sol ComPacT en acier PanelSeT SM est conçue pour les applications polyvalentes Elle est conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles, elle peut résister à des impacts importants grâce à son indice IK10 (IEC62262) et présente une résistance élevée à la poussière et à l'eau avec un indice IP55 (IEC60529) Cette armoire a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de respectivement 1800 mm, 1600 mm et 400 mm L'armoire est de couleur grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester et la poignée est de couleur noire (RAL9005) L'armoire comprend un corps, deux plaques passe-câbles, deux portes pleines, quatre supports de plaque de montage, un système de blocage sur la porte gauche, un système de verrouillage avec poignée sur la porte et une plaque de montage Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, ce qui permet un accès facile à l'équipement à l'intérieur L'armoire dispose d'un verrou à quatre points avec une poignée avec insert double barre de 5 mm Les portes, les supports de plaque de montage et la plaque de montage peuvent être retirés à des fins de maintenance Le poids net de l'armoire est de 201 kg
PanelSeT SM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme