Pochette à plans avec pochette plastique transparente, DIN A4 vertical

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • hauteur 0 mm
  • largeur 0 mm

Pochette à plans avec pochette plastique transparente, DIN A4 vertical - A coller sur la face interne des portes.

 
 

Détails du produit


Une clarté incroyable

Sz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sz

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Pochette / support à monter sur plan (armoire de commande)

transparent

Non

matériau

plastique

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

numéro RAL

7035

fixation auto-adhésive

Non

profondeur

0 mm

hauteur

0 mm

Modèle type

étui de schéma de branchement

largeur

0 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.