Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - Lampe à LED T5 éco avec interrupteur - 315mm - 120/230Vac - H30,5mmxL310mm - aluminium - avec 1 lampe, 1 élément de fixation, 2 câbles - facteur de puissance : 0,9 - puissance nominale de la lampe : 5W - IP20
Ces lampes LED économiques sans douille et avec interrupteur intégré ont une consommation électrique de 5 W La tension de fonctionnement nominale est de 120/230 V AC 50/60 Hz Sa luminosité est de 500 lm, la température de la lumière est de 4000 K et la durée de vie des LED est de 25 000 heures Le couvercle transparent et les connecteurs sont en plastique, le corps est en aluminium, la lampe a une résistance IP20 à l'eau et à la poussière et possède un degré d'isolation de classe 1 Les dimensions de la lampe sont (L) 310 mm x (H) 30,5 mm Elles peuvent être fixées sur des traverses ou des pièces métalliques avec fixation magnétique ou fixation par vis Les éléments de fixation, un connecteur rapide de câbles de 1 et 3 mètres, sont fournis avec la lampe La température de stockage est de -10 °C à 60 °C et la température de fonctionnement est de -16 °C à 65 °C Jusqu'à 10 lampes peuvent être interconnectées à l'aide d'une seule source d'alimentation La lampe est certifiée IEC 60598.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Finition du raccordement électrique
montage 482,6 mm (19 pouces)
Type
Matériau
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
avec dispositif on/off
avec prise
Type de tension
Puissance ECL
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme