Boîte de dérivation inox EN 1.4301 finement satiné étanche IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier inoxydable
  • hauteur 150 mm
  • profondeur 85 mm

Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 130 mm, hauteur 150 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.

 
 

Détails du produit

DE/DS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

degré de protection (NEMA)

4X

toit incliné

Non

matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

hauteur

150 mm

largeur

130 mm

Classe de protection (IP)

IP66

profondeur

85 mm

couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

DE/DS

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.