Boîtier en acier inox EN 1.4301 finement satiné, étanche IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • Matière acier inoxydable (inox)
  • nombre de postes de commande 1

Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 90 mm, profondeur 85 mm. Couvercle percé d'un trou diamètre 22.5 mm pour bouton-poussoir normalisé.

 
 

Détails du produit

Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Percé pour boutons-poussoir normalisés diamètre 22.5 mm.

PE/PS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier pour appareils de commande et de signalisation

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

degré de protection (NEMA)

4X

Classe de protection (IP)

IP66

type de construction du boîtier

boîtier d'installation

Matière

acier inoxydable (inox)

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

1

diamètre des ouvertures

22.5 mm

profondeur

85 mm

hauteur

90 mm

largeur

90 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

PE/PS

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.