Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 220x170x86mm avec couvercle opaque

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Largeur 190 mm
  • Hauteur 240 mm

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 faible profondeur 220x170x86mm avec couvercle opaque classe II livré avec vis de fixation et bouchons de protection - couvercles imperdables par liens - fixation sur rail ou plaque pleine - gris foncé

 
 

Détails du produit

Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncé
Dimensions intérieures :
- hauteur 220mm- largeur 170mm- profondeur 86mm
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Faces lisses - Liberté de fixation :
- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

couvercle avec décharge de pression

Non

degré de protection (NEMA)

4X

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

2 mm

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

épaisseur de matériau du boîtier

2 mm

adapté à un parafoudre

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP66

avec serrure

Non

IK

IK08

type de porte

sans

nombre de modules

11

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

largeur en nombre de modules

11

maintien de fonction

autre

Matière

plastique

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées de conduit

0

profondeur intérieure

80 mm

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

94 mm

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Profondeur

94 mm

Largeur

190 mm

Hauteur

240 mm

Type de pose

saillie

Couleur

gris

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.