Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut transparent - H341mmxL291mmxP168mm - ABS - gris (RAL 7035) et transparent - IP66 - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot
Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035) avec un couvercle transparent haut. Il est fixé avec des vis en plastique et dispose d'une vis imperdable à l'extérieur de la zone étanche. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Il est résistant à la poussière et à l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262). Il peut être stocké entre -15 et 40 °C et utilisé entre -25 et 60 °C sans affecter ses performances.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle avec décharge de pression
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
nombre de modules
adapté à un parafoudre
avec serrure
Degré de protection (NEMA)
Matière
profondeur intérieure
nombre d'entrées de conduit
type de porte
type de couverture
nombre de rangées
convient pour utilisation à l’extérieur
maintien de fonction
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Profondeur
Hauteur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
Classe de protection (IP)
IK
Largeur
couvercle/porte transparent(e)
possibilité de montage en saillie
Numéro RAL
Gamme
Code Douane
Multiple de vente