Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT PLS - boîte avec couvercle transparent - H270mmxL540mmxP180mm - IP66 - RAL 7035 - verrou : vis à fente
Cette boîte polyester arrière dispose d'un couvercle transparent. Elle est isolante. Son corps est moulé en une seule pièce, les bornes sont murales. Le capot haut est transparent, avec vis de verrouillage du capot amovible. Elle est en polyester renforcé avec arrière en fibres de verre, couvercle en polycarbonate. Elle est grise (RAL 7035). Ses indices de protection sont IP65, IK09, avec résistance au feu NEMA (13,4X) 960 °C. Son isolation est de Classe II.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle avec décharge de pression
Degré de protection (NEMA)
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
avec serrure
adapté à un parafoudre
Classe de protection (IP)
type de porte
épaisseur de matériau du boîtier
IK
maintien de fonction
Matière
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
type de couverture
convient pour utilisation à l’extérieur
Avec plaque de montage
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
Traitement de surface
couvercle/porte transparent(e)
Numéro RAL
Gamme
Multiple de vente
Code Douane