Coffret Atlantic IP55 IK10 1000x1200x300mm avec plaque

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 1200 mm
ICON

Coffret métallique horizontale Atlantic IP55 IK10 avec plaque pleine 1000x1200x300mm 2 portes réversibles avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé

 
 

Détails du produit

IP 55 according to the standard EN/IEC 60529 : protected against dust and against jets of water from all directions
Excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques grâce au revêtement polyester texturé: résistance 1000h au brouillard salin
Corps monobloc, porte réversible, équipé d'une plaque passe-câbles
RAL 7035 adapté aux environnements industriels
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Atlantic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

2

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau du boîtier

1.25 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

1.8 mm

avec serrure

Oui

adapté à un parafoudre

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP55

type de porte

double

IK

IK10

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Matière

acier

maintien de fonction

autre

possibilité de montage en saillie

Non

type de couverture

porte

profondeur intérieure

280 mm

profondeur d'encastrement

305 mm

Traitement de surface

revêtement par poudre

Avec plaque de montage

Oui

Profondeur

300 mm

Numéro RAL

7035

Hauteur

1000 mm

Largeur

1200 mm

Couleur

gris

Classe électrique

I

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Atlantic

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.