Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le FL216B est un coffret polyester porte pleine étanche IP66 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P200xH650xL400mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion+.
La solution étanche orion+ est destinée aux environnements agressifs, humides et poussiéreux en intérieur comme en extérieur. Elle se compose de coffrets et d'armoires métalliques IP65 et polyester IP66.
5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion+ :
•Coffrets adaptés pour des installations intérieures et extérieures;
•Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, à droite ou à gauche, facile à remplacer;
•Fixation murale du coffret : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires;
•2 systèmes d'équipement intérieur pour réaliser des ensembles sur rail DIN ou sur platine de fond;
•Conditionnement individuel dans des cartons solides
Caractéristiques
Indice de résistance aux chocs : IK10; Indice de protection : IP 65; Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester); Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm; Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm; Largeur : 200 à 1100 mm; Profondeur : 160 à 300 mm
Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Orion +
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle avec décharge de pression
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
courant nominal (In)
adapté à un parafoudre
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
nombre de modules
IK
convient pour utilisation à l’extérieur
largeur en nombre de modules
maintien de fonction
Matière
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
nombre d'entrées de conduit
type de couverture
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme