Kit modulaire 18 modules pour coffrets IP66 Pedro 03 et 04

Main media

Caractéristiques principales

  • possibilité de montage en saillie Oui
  • nombre d'unités de partition par rail DIN 18
  • nombre de rails DIN 1

Kit modulaire 18 modules pour coffrets polyester IP66 Pedro 03 et 04 KIT 18MOD 03/04

 
 

Détails du produit

Kits modulaires KIT MOD
Installation des appareillages modulaires - Réglage en profondeur du profilé par 1/4 de tour, pour installation de modulaire 48 et/ou 75 mm d'épaulement - Verrouillage par 1/4 de tour sur les guides latéraux du coffret - Verrouillage des plastrons par targette
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Pedro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pedro

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Module de distribution pour appareils montés en série

possibilité de montage en saillie

Oui

entraxe

150 mm

avec rail de bus

Non

nombre d'unités de partition par rail DIN

18

nombre de rails DIN

1

Profondeur

120 mm

Hauteur

149.5 mm

Largeur

378 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.