Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - PLM108 DLA - châssis distribution modulaire 234 modules - RAL 7035 - H980mmxL760mm - 6 découpes - réglage : en hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN - application : polyvalent, application de distribution modulaire
Châssis DLA pour armoires PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X et PanelSeT PLM Le châssis doit être fixé à l'avant de l'armoire par des éléments de fixation avec emplacement des supports La largeur est de 760 mm La hauteur est de 980 mm Le nombre de modules de 18 mm est de 234 (1 module = 2 gradins = 18 mm) Le nombre de rangées horizontales est de 6 La profondeur du châssis peut être réglée en hauteur de 40 à 85 mm pour le rail DIN Le panneau avant est fabriqué à partir d'isolant auto-extinguible et la structure du châssis et les rails sont fabriqués en acier La face avant est de couleur grise (RAL 7035) Nombre de découpes : 6 Le kit est composé de 1 structure de châssis, 2 caches de finition, 1 bande neutre/terre 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² et 6 panneaux avant avec rails DIN 35 mm
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec couvercle
type de couverture
Avec plaque de montage
Hauteur
Largeur
avec bornes N-PE
nombre d'unités de partition par rail DIN
nombre de rails DIN