Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 1200 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10
L'enveloppe en acier PanelSeT S3D pour applications multi-usages est conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 800 mm, 1200 mm et 300 mm L'enveloppe est de couleur grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester Elle se compose d'un corps, de deux plaques passe-câbles, de deux portes pleines avec une serrure à trois points et un insert double barre de 3 mm, et d'une plaque de montage en acier galvanisé Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, ce qui permet un accès facile à l'équipement à l'intérieur De plus, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible) Les portes et les plaques passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance, ainsi que la plaque de montage par des éléments de fixation Cette enveloppe pèse 61 kg et est certifiée cUL, LR, DNV, UL, GL et BV Elle a un indice IK10 (CEI62262) et un indice IP55 (CEI60529) Les variantes de particularité comprennent un corps monobloc et une double épaisseur de feuille de rail avant en forme de gouttière L'accessibilité pour le fonctionnement est uniquement depuis l'avant
PanelSeT S3D
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme