Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 300 x 150 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
L'enveloppe en acier PanelSeT S3D est conçue pour des applications polyvalentes Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 400 mm, 300 mm et 150 mm L'enveloppe est de couleur grise (RAL 7035) avec une finition de surface époxy-polyester en poudre Elle se compose d'un corps, d'une plaque de montage en acier galvanisé, d'une porte pleine avec serrure et d'une plaque passe-câbles La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, ce qui permet d'accéder facilement à l'équipement à l'intérieur De plus, il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible) La porte est équipée d'un insert de serrure double barre de 3 mm La porte et la plaque passe-câbles peuvent être retirés pour maintenance, et la plaque de montage peut être retirée à l'aide d'un élément de fixation Le poids net de l'enveloppe est de 6,08 kg Ce produit est certifié UL, cUL, LR, BV, DNV et GL et a une notation NEMA 4X/13 et IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) Il possède également un rail avant en forme de gouttière double épaisseur de tôle et un corps monobloc L'enveloppe est accessible par l'avant
PanelSeT S3D
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme