Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 600 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Coffret en acier PanelSeT S3D avec de dimension 300 x 200 x 150 mm. Fabriqué en acier avec finition en poudre époxy-polyester en gris RAL 7035. Ce boîtier offre une protection élevée contre les infiltrations et les impacts avec IP66 et IK10 Il se compose d'un corps monobloc robuste avec profil avant en forme de gouttière à double pli. La porte, livrée avec un insert de serrure à double barre de 3 mm, est facilement démontable et réversible. A utiliser avec une large gamme d'accessoires Fixation murale directe ou par pattes de fixation (à commander séparément). Le boîtier répond aux directives IEC 62208 et UL508A, respectivement certifiées par LCIE et UL. Également conforme aux exigences marines de BV Marine Division, Lloyd's Register et DNV-GL L'emballage est réutilisable après assemblage.
PanelSeT S3D
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
À coupler/juxtaposer
Avec porte à hublot
Finition CEM
estampages
Montage mural
Nombre de serrures
Nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
encastrement intermédiaire
Modèle angulaire
Indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
Fixation sur mât
Toit incliné
avec porte
Avec partie supérieure
Encastrement mural
Avec porte arrière
Finition de la surface
Avec porte de ventilation
Plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme