Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 800 x 250 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Protéger les équipements contre l'environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel. À cette fin, la gamme PanelSeT de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l'industrie qu'au domaine privé Au sein de la gamme, le coffret PanelSeT S3D, conforme à la norme IEC 62208, présente des qualités d'obturation optimales. En acier finition poudre époxy-polyester gris RAL 7035, avec porte pleine, cette enveloppe résiste aux diverses agressions des environnements industriels, tant chimiques que thermiques. De dimensions H 800 x L 800 x P 250 (en mm), il peut convenir aux nombreuses configurations des installations de vos clients. Grâce à ses pattes de fixation murales, son ouverture à 120° réversible et son verrou double barres, il répond parfaitement aux exigences d'environnements de travail variés.
PanelSeT S3D
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
Modèle angulaire
Indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
Fixation sur mât
Toit incliné
avec porte
Avec partie supérieure
Encastrement mural
Avec porte arrière
Finition de la surface
Avec porte de ventilation
Plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
À coupler/juxtaposer
Avec porte à hublot
Finition CEM
estampages
Montage mural
Nombre de serrures
Nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme