Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H800xL800xP300mm - montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profils verticaux perforés percés : porte - IP66
Cette enveloppe murale en acier inoxydable 304L S3X convient à des applications polyvalentes et est résistante à la corrosion. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau y compris dans les environnements difficiles. Il dispose d'une finition brossée Scotch-Brite®, d'un corps en une seule pièce avec une structure en forme de croix et un rail avant en forme de gouttière. La porte est pleine et réversible jusqu'à 120°, et elle est fixée avec deux points de verrouillage et un insert double barre de 3mm. La porte est amovible à des fins de maintenance.
PanelSeT S3X
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme