Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret polyester IP66 Pedro 03 Porte pleine 500x430x210 POLYESTER 03 PP
La gamme idéale pour les environnements extrêmes : intempéries, pollution, milieux acides et marins. IP66, IK10, tenue au fil incandescent à 960°C, sans halogène, les coffrets étanches polyester PEDRO offrent une grande résistance. Livrés avec bouchons de classe 2 et 4 vis de montage pour les platines. GRIS RAL 7035.
2 VERSIONS : PORTE PLEINE (températures d'utilisation : de -50°C à +150°C) et PORTE HUBLOT (hublot en polycarbonate pour plus de légèreté et de résistance, températures de -40°C à +120°C)
+ DE RAPIDITE : Système exclusif CHRONOCLIC - Montage et réglage ultra-rapide des équipements intérieurs avec 1 tournevis par 1/4 de tour - Support kit modulaire livré pré-monté.
+ DE FACILITE : Installation intuitive - Porte réversible par dégondage rapide - Combinaisons multiples d'équipements pour toutes applications.
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Pedro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
couvercle/porte transparent(e)
avec serrure
borne de mise à la terre
finition du couvercle
borne à conducteur neutre
Classe de protection (IP)
type de fermeture
type de porte
rail DIN
largeur en nombre de modules
Matière
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
Avec plaque de montage
type de couverture
nombre de rangées
finition CEM
Numéro RAL
Type de pose
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente