Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 1000 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10
PanelSeT S3D est une enveloppe murale polyvalente conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles Elle est certifiée pour les normes cUL, UL, GL, DNV, BV et LR et a une hauteur, une largeur et une profondeur nominale de 800 mm, 1000 mm et 300 mm, respectivement L'enveloppe est en acier et de couleur grise (RAL 7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester Elle se compose d'un corps, de deux plaques passe-câbles, de deux portes avec serrures et d'une plaque de montage en acier galvanisé Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120° et le type de serrure est une serrure à trois points avec une double barre de 3 mm Les portes, les plaques passe-câbles et la plaque de montage sont amovibles pour des raisons de maintenance Le poids net de l'enveloppe est de 51 kg Ce produit a un indice IK10 (CEI62262) et un indice IP55 (CEI60529) La variante de particularité de l'armoire est un corps monobloc et un rail avant en forme de gouttière double épaisseur de tôle L'accès à l'appareil se fait par l'avant
PanelSeT S3D
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
Modèle angulaire
Indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
Fixation sur mât
Toit incliné
avec porte
Avec partie supérieure
Encastrement mural
Avec porte arrière
Finition de la surface
Avec porte de ventilation
Plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
À coupler/juxtaposer
Avec porte à hublot
Finition CEM
estampages
Montage mural
Nombre de serrures
Nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme