CA, toit 1150W 230V, Toit, CA 1150W 230V IP54 acier galv

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 1150 W
  • Type de tension AC
  • Modèle type air/air

Unité de refroidissement de toit, avec indice de protectionIP54. Climatiseur de toit, DEK, DEK12BTUB, 415x401x572, acier galvanisé

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur (armoire électrique)

température ambiante en fonctionnement

20...55 °C

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511

1150 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz

207...253 V

Type de tension

AC

Profondeur

572 mm

avec régulation de la température

Oui

Modèle type

air/air

Largeur

401 mm

Hauteur

415 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.