Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 500W-230V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 550 W
  • type de tension AC
  • Modèle type air/air

Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 500W-230V L210 l280 H550 - basse consommation électrique - avec évaporateur électrique des condensats intégré

 
 

Détails du produit

Jusqu'à 70 % d'économie d'énergie
Accessoires de climatisation

Sk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur (armoire électrique)

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511

550 W

débit d'air refroidissement

0...0 m³/h

tension de fonctionnement CC

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

0...0 V

avec régulation de la température

Oui

fonction maître/esclave

Oui

tension de fonctionnement CA 50 Hz

0...0 V

température ambiante en fonctionnement

0...0 °C

avec fonction de chauffage

Non

type de tension

AC

hauteur

550 mm

profondeur

210 mm

largeur

280 mm

Modèle type

air/air

Info produit

Gamme

Sk

Multiple de vente

1

Code Douane

84158200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.