Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Débit air vent filtre 100 m3/h, 230V, Extérieur, IP55
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 50 Hz
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
Classe de protection (IP)
Finition CEM
puissance nominale
avec filtre
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Hauteur
Numéro RAL
Profondeur
Largeur
Couleur
Type de pose