Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 100W - Classe II - dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO - raccordement sur bornes - fixation sur rail symétrique
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu
IP20 - Classe II - Puissance 100W - Courant de démarrage 4,5A
Dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de chauffage permanente à 10 °C
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
puissance nominale
Classe de protection (IP)
avec ventilateur
avec thermostat d'ambiance
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane