Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ClimaSys - ventilateur toit 575m3/h - 230V - avec grille toit et filtre G2 - H96mm(externe)xL340mm(ext)xP340mm(ext) - découpe : 291x291 - débit nominal : avec découpe de grille de 291 x 291 mm : 350 m3/h, débit libre : 575 m3/h at 50 Hz
Ce ventilateur forcé ClimaSys dispose d'une protection IP54. Son capot est en acier. 230V à 50Hz ou 60Hz. 85W à 50 Hz, 85W à 60 Hz. Débit libre avec filtre standard de 573 m3 / h à 50 Hz et 350 m3 / h à 60 Hz.Dimensions de découpe de 228 x 228 mm. Capot gris clair RAL 7035, réalisé en acier. Indice de protection IP54.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de protection (NEMA)
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
Encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Finition CEM
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose