Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur/ filtre, débit 61 m3/ h, 24 V DC, 50/ 60HZ, IP 54
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
Classe de protection (IP)
avec filtre
finition CEM
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Hauteur
Numéro RAL
Profondeur
Type de pose
Largeur
Couleur