Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h en soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes métal, une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts
Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h et 160m³/h
Débit :
- 30m³ installé avec filtre- 160m³ en soufflage libre
IP32-IK10 - RAL7035
Livré avec une paire d'ouïes métal
Livré avec une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
Classe de protection (IP)
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose