Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes et grilles protège-doigts - filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h et 160m³/h
Débit :
- 40m³ installé avec filtre- 45m³ avec ouïe supplémentaire référence 034834- 160m³ en soufflage libre - 20m³ avec kit de protection inox
IP54-IK08 - RAL7035
Livré avec une paire d'ouïes 150x150mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
Classe de protection (IP)
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose