Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
B6-30-01-P 28V 40/450HZ 1.4 W
Mini contacteur b
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de fonctionnement nominale NEMA
Type de raccordement du circuit principal
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
adapté à un montage sur rail
Hauteur
Largeur
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane