Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 1 NO + 1 NF, .1/.2, .3/.4, --/--, --/--, circuit : 1 NF, 1 NO, --, --, borne à ressort, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane