Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc Limiteur 24 .. 50VAC pour contacteur A45 à 110
Le RC5-2 / 50 est un suppresseur de surtension de type RC conçu pour réduire la valeur de crête de surtension maximale et pour limiter ou même éliminer complètement les hautes fréquences de tension de préamortissement, lorsqu'il est utilisé avec un contacteur conventionnel à courant alternatif pour une tension nominale du circuit de commande comprise entre 24 à 50 V CA 50 / 60Hz.
Le fonctionnement des circuits inductifs provoque des surtensions, notamment à l'ouverture de la bobine du contacteur. L'énergie électromagnétique stockée dans la bobine lors de la fermeture du contacteur est restituée à l'ouverture sous forme de surtensions dont la pente et l'amplitude peuvent s'élever à plusieurs kilovolts. On observe un certain nombre d'inconvénients allant des interférences sur les dispositifs électroniques à la panne des isolateurs et même à la destruction de certains composants sensibles.
Avantages:
- le suppresseur de surtension est clipsé sur la partie supérieure ou latérale par rapport à la conception de la base du contacteur ou du relais de contacteur sans changement des dimensions hors tout de l'appareil.
- écrêtage très rapide: atténuation des fronts raides et donc des hautes fréquences. Aucun retard de fonctionnement.
Contacteur a
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension de fonctionnement
Type d'accessoire/pièce détachée
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane