Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs-frontal-1 NO+1 NF

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs CTX³ pour montage frontal Ith 10A - 1NO et 1NF

 
 

Détails du produit

Bloc de contact auxiliaire adaptable pour mini-contacteurs CTX³
Montage frontal - 1NO et 1NF
Ith : 10A
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Ctx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

Modèle type

relevable

Type de pose

fixation frontale

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

Info produit

Gamme

Ctx³

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.