Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs CTX³ pour montage frontal Ith 10A - 2 contacts NO et 2NF
Bloc de contact auxiliaire adaptable pour mini-contacteurs CTX³
Montage frontal - 2NO+2NF
Ith : 10A
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Ctx³
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
finition du raccordement électrique
Modèle type
Type de pose
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Gamme
Multiple de vente
Code Douane