Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S3 ECCN:N_CNDU
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale NEMA
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Type de tension commande
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Adapté à un montage sur rail
Multiple de vente
Code Douane
Gamme